{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 13 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 8093 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
⌀ ribos | 12,210 mm - 13,200 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 44 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 104 mm | |
Bendras ilgis L | 151 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/aps. | |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
konfigūruojamos tolerancijos | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; FG | |
konfigūruojamos savybės | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 164345 13 | |
EAN / GTIN | 4045197444844 | |
Gamintojo numeris | 164345 13 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kietlydininiai NC mašininiai plėstuvai konfigūruojam., be dangos, Nominalusis ⌀ DC: 13mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
183,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
195,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje
57,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
327 vnt. yra sandėlyje
189,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
243,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Iškyšos ilgis L1 | 104 mm | 104 mm | 96 mm | 99 mm | 99 mm |
Spalvinis žymėjimas | žalia | žalia | be | žalia | žalia |
Norma | DIN 8093 | DIN 8093 | DIN 206 B | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 44 mm | 44 mm | 76 mm | 44 mm | 44 mm |
Ašmenys | VHM | VHM | HSS | VHM | VHM |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira |