{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 40 mm | |
Danga | be dangos | |
Tolerancija | H7 | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 81 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 204 mm | |
Bendras ilgis L | 329 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 10 | |
Morzės kūgio MK dydis | 4 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,35 mm/aps. | |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 164000 40 | |
EAN / GTIN | 4045197092090 | |
Gamintojo numeris | 164000 40 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Mašininis plėstuvas H7, be dangos, Nominalusis ⌀ DC: 40mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje
243,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
375,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
355,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
276,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 10 | 10 | 10 | 10 |
Iškyšos ilgis L1 | 204 mm | 204 mm | 190 mm | 190 mm |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be |
Bendras ilgis L | 329 mm | 329 mm | 305 mm | 305 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Norma | DIN 208 B | DIN 208 B | DIN 206 B | DIN 206 B |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 81 mm | 81 mm | 152 mm | 152 mm |