{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 8 mm | |
Danga | be dangos | |
Tolerancija | H7 | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 33 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 88 mm | |
Bendras ilgis L | 156 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Morzės kūgio MK dydis | 1 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,13 mm/aps. | |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 164000 8 | |
EAN / GTIN | 4045197091840 | |
Gamintojo numeris | 164000 8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mašininis plėstuvas H7, be dangos, Nominalusis ⌀ DC: 8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje
57,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 403 vnt. yra sandėlyje
23,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
61,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
224 vnt. yra sandėlyje
49,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje
77,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
92,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Iškyšos ilgis L1 | 88 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 77 mm | 88 mm |
Spalvinis žymėjimas | be | žalia | be | be | be | be |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Ašmenys | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm |