{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 6 mm | |
Danga | be dangos | |
Tolerancija | H7 | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 26 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 68 mm | |
Bendras ilgis L | 138 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Morzės kūgio MK dydis | 1 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 164000 6 | |
EAN / GTIN | 4045197091826 | |
Gamintojo numeris | 164000 6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mašininis plėstuvas H7 6 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
92 vnt. yra sandėlyje
54,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 342 vnt. yra sandėlyje
19,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
44,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
399 vnt. yra sandėlyje
39,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
60,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
86,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Spalvinis žymėjimas | be | žalia | be | be | be | be |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Norma | DIN 208 B | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | DIN 212 B | DIN 212 B | DIN 208 B |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 |