{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 9 mm | |
Danga | be dangos | |
Tolerancija | H7 | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 36 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 94 mm | |
Bendras ilgis L | 162 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Morzės kūgio MK dydis | 1 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,13 mm/aps. | |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 164000 9 | |
EAN / GTIN | 4045197091857 | |
Gamintojo numeris | 164000 9 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mašininis plėstuvas H7, be dangos, Nominalusis ⌀ DC: 9mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
64,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
216 vnt. yra sandėlyje
28,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
66,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje
56,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
88,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
101,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Iškyšos ilgis L1 | 94 mm | 83 mm | 84 mm | 84 mm | 81 mm | 94 mm |
Bendras ilgis L | 162 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 162 mm |
Kotas | Morzės kūgis | DIN 1835 A su h6 | DIN 1835 A su h6 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Morzės kūgis |
Ašmenys | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,13 mm/aps. | 0,25 mm/aps. | 0,25 mm/aps. | 0,25 mm/aps. | 0,2 mm/aps. | 0,13 mm/aps. |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm |