Mašininis plėstuvas H7, be dangos, Nominalusis ⌀ DC: 50mm

Prekės Nr.: 164000 50
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Tolerancija: H7
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 208 B
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 7-8
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 50 mm
Danga be dangos
Tolerancija H7
Ašmenys HSS E
Norma DIN 208 B
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 7-8 laipsniai
Vidinis aušinimas ne
Kotas Morzės kūgis
Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė atvira
Pjovimo briaunos ilgis Lc 86 mm
Iškyšos ilgis L1 224 mm
Bendras ilgis L 344 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 12
Morzės kūgio MK dydis 4
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,4 mm/aps.
Plėtimo ⌀ matmenys 0,3 mm - 0,5 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Phillips antgalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 164000 50
EAN / GTIN 4045197092144
Gamintojo numeris 164000 50

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
20
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
20
Plienas <500 N/mm²
P
15
Plienas <750 N/mm²
P
10
Plienas <900 N/mm²
P
7
Plienas <1100 N/mm²
P
5
Plienas <1400 N/mm²
P
4
INOX <900 N/mm²
M
5
INOX >900 N/mm²
M
5
Ti >850 N/mm²
S
5
Ketus (G)
K
5
Cu
N
13
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Lyginis dantų skaičius su kintamu žingsniu tarp dantų. Gaunama puikios kokybės glotni kiaurymė, be jokių įrėžų. Pjovimo dalies cilindrinė nuožula išlygina kiaurymę ir kreipia plėstuvą. Tvirtinimo kotas kūginis.
Plėstuvai pagaląsti H7 tolerancijai.

Paskirtis:

Kiaurųjų kiaurymių plėtimui, nes drožlės nukreipiamos pjovimo kryptimi. Dėl trumpos viršūnės formos tinka ir aklinųjų kiaurymių plėtimui.

Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu − žr. Nr. Nr. 343000-343530.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Mašininis plėstuvas H7, be dangos, Nominalusis ⌀ D<sub>C</sub>: 50mm

Mašininis plėstuvas H7, be dangos, Nominalusis ⌀ DC: 50mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
400,00 €
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
413,00 €
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
604,00 €
Iškyšos ilgis L1 224 mm 217 mm 224 mm
Danga be dangos be dangos be dangos
Bendras ilgis L 344 mm 347 mm 344 mm
Vidinis aušinimas ne ne ne
Norma DIN 208 B DIN 206 B DIN 208 B
Pjovimo briaunos ilgis Lc 86 mm 174 mm 86 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 7-8 laipsniai 7-8 laipsniai 7-8 laipsniai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį