{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 32 mm | |
Danga | be dangos | |
Tolerancija | H7 | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 77 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 190 mm | |
Bendras ilgis L | 317 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 10 | |
Morzės kūgio MK dydis | 4 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,3 mm/aps. | |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 164000 32 | |
EAN / GTIN | 4045197092045 | |
Gamintojo numeris | 164000 32 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mašininis plėstuvas H7 32 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
181,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
342,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
287,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
336,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
165,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
188,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Iškyšos ilgis L1 | 190 | 230 | 190 | 139 | 168 | 165 |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | žalia | be | be |
Bendras ilgis L | 317 | 354 | 317 | 200 | 265 | 265 |
Nominalusis ⌀ DC | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Norma | DIN 208 B | DIN 311 | DIN 208 B | Gamykliniai standartai | DIN 206 B | DIN 206 B |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 77 | 210 | 77 | 25 | 133 | 133 |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira |