{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 32 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
⌀ ribos | 30,201 mm - 32,200 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 133 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 168 mm | |
Bendras ilgis L | 265 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 10 | |
Koto keturbriaunis □ | 24 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
konfigūruojamos tolerancijos | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; FG; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigūruojamos savybės | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 160200 32 | |
EAN / GTIN | 4045197927521 | |
Gamintojo numeris | 160200 32 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Rankinis plėstuvas konfigūruojam, be dangos, Nominalusis ⌀ DC: 32mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
165,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
181,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
287,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
188,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 10 | 10 | 10 | 10 |
Iškyšos ilgis L1 | 168 mm | 190 mm | 190 mm | 165 mm |
Bendras ilgis L | 265 mm | 317 mm | 317 mm | 265 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 133 mm | 77 mm | 77 mm | 133 mm |
Ašmenys | HSS | HSS E | HSS E | HSS |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | 7-8 laipsniai | 7-8 laipsniai | 7-8 laipsniai |