Rankinis plėstuvas konfigūruojam, be dangos, Nominalusis ⌀ DC: 16mm

Prekės Nr.: 160200 16
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 206 B
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 7-8
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Naudojama, kai gręžimo tipas: kai kiaurymė atvira

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 16 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS
Norma DIN 206 B
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 7-8 laipsniai
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė atvira
⌀ ribos 15,100 mm - 16,200 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 87 mm
Iškyšos ilgis L1 112 mm
Bendras ilgis L 175 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 8
Koto keturbriaunis □ 12 mm
Spalvinis žymėjimas be
konfigūruojamos tolerancijos A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; FG; F; Z; ZA; ZB; ZC
konfigūruojamos savybės 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Produkto rūšis Phillips antgalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 160200 16
EAN / GTIN 4045197927095
Gamintojo numeris 160200 16

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Alyva
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Su kairine spirale 7 − 8° ir ilga kreipiančiąja dalimi - 1/4 pjaunamosios briaunos ilgio. Lyginis dantų skaičius kintamu žingsniu - puiki kiaurymės kokybė. Pjovimo dalies cilindrinė nuožula išlygina kiaurymę ir kreipia plėstuvą.
Rankiniai plėstuvai nušlifuojami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.

Paskirtis:

Kiaurosioms kiaurymėms (netinka aklinosioms kiaurymėms). Taip pat puikiai tinka pertraukiamajam apdirbimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį