{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 36 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
⌀ ribos | 35,201 mm - 37,200 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 142 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 177 mm | |
Bendras ilgis L | 284 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 10 | |
Koto keturbriaunis □ | 29 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
konfigūruojamos tolerancijos | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; FG; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigūruojamos savybės | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 160200 36 | |
EAN / GTIN | 4045197927552 | |
Gamintojo numeris | 160200 36 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rankinis plėstuvas konfigūruojam, be dangos, Nominalusis ⌀ DC: 36mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
290,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
221,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
345,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
382,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
367,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Iškyšos ilgis L1 | 177 mm | 200 mm | 200 mm | 139 mm | 139 mm |
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | TiAlN | TiAlN |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | žalia | žalia |
Bendras ilgis L | 284 mm | 325 mm | 325 mm | 200 mm | 200 mm |
Norma | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 142 mm | 79 mm | 79 mm | 25 mm | 25 mm |