{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 9 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
⌀ ribos | 8,601 mm - 9,100 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 62 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 79 mm | |
Bendras ilgis L | 124 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Koto keturbriaunis □ | 7 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 160200 9 | |
EAN / GTIN | 4045197926999 | |
Gamintojo numeris | 160200 9 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Rankinis plėstuvas konfigūruojam 9 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
36,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
103,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Iškyšos ilgis L1 | 79 | 75 |
Bendras ilgis L | 124 | 124 |
Nominalusis ⌀ DC | 9 | 9 |
Norma | DIN 206 B | DIN 859 |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 62 | 46 |
Ašmenys | HSS | HSS |
Produkto rūšis | Phillips antgalis | Phillips antgalis |