{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 20 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
⌀ ribos | 19,101 mm - 20,200 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 100 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 126 mm | |
Bendras ilgis L | 201 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | |
Koto keturbriaunis □ | 16 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 160200 20 | |
EAN / GTIN | 4045197927224 | |
Gamintojo numeris | 160200 20 |