{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 45 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
⌀ ribos | 43,000 mm - 45,200 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 163 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 203 mm | |
Bendras ilgis L | 326 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 10 | |
Koto keturbriaunis □ | 35 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 160200 45 | |
EAN / GTIN | 4045197927583 | |
Gamintojo numeris | 160200 45 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Rankinis plėstuvas konfigūruojam 45 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
359,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
320,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
479,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Iškyšos ilgis L1 | 203 | 215 | 215 |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be |
Nominalusis ⌀ DC | 45 | 45 | 45 |
Norma | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 163 | 83 | 83 |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira |