{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 6 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
⌀ ribos | 5,601 mm - 6,100 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 47 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 62 mm | |
Bendras ilgis L | 93 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Koto keturbriaunis □ | 4,3 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
konfigūruojamos tolerancijos | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; FG; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigūruojamos savybės | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 160200 6 | |
EAN / GTIN | 4045197926524 | |
Gamintojo numeris | 160200 6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Rankinis plėstuvas konfigūruojam, be dangos, Nominalusis ⌀ DC: 6mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
34,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 797 vnt. yra sandėlyje
24,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Iškyšos ilgis L1 | 62 mm | 57 mm |
Bendras ilgis L | 93 mm | 93 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 6 mm | 6 mm |
Koto keturbriaunis □ | 4,3 mm | 4,5 mm |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 47 mm | 47 mm |
Ašmenys | HSS | HSS |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira |