{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 7,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
⌀ ribos | 7,101 mm - 7,600 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 54 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 69 mm | |
Bendras ilgis L | 107 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Koto keturbriaunis □ | 5,5 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 160200 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197926555 | |
Gamintojo numeris | 160200 7,5 |