{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 23 mm | |
Danga | be dangos | |
Tolerancija | H7 | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 66 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 160 mm | |
Bendras ilgis L | 241 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | |
Morzės kūgio MK dydis | 2 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,25 mm/aps. | |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 164000 23 | |
EAN / GTIN | 4045197091987 | |
Gamintojo numeris | 164000 23 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mašininis plėstuvas H7, be dangos, Nominalusis ⌀ DC: 23mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
106,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
171,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
174,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
274,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
255,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
109,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Iškyšos ilgis L1 | 160 mm | 182 mm | 160 mm | 125 mm | 115 mm | 135 mm |
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | TiAlN | TiAlN | be dangos |
Bendras ilgis L | 241 mm | 281 mm | 241 mm | 180 mm | 180 mm | 215 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | ne |
Norma | DIN 208 B | DIN 311 | DIN 208 B | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | DIN 206 B |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | Aklinosioms kiaurymėms | kai kiaurymė atvira |
Produkto rūšis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis |