NC plėstuvas H7, be dangos, Nominalusis ⌀ DC mm arba coliai: 9

Prekės Nr.: 162900 9
reikia užklausti
Yra sandėlyje
216 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis ⌀ DC mm arba coliai Vnt. kaina su PVM
  • Tolerancija: H7
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Kotas: DIN 1835 A su h6

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 9 mm
Danga be dangos
Tolerancija H7
Ašmenys HSS E
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Kotas DIN 1835 A su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė atvira
Pjovimo briaunos ilgis Lc 36 mm
Iškyšos ilgis L1 83 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 6
Koto ⌀ Ds 10 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,25 mm/aps.
Plėtimo ⌀ matmenys 0,1 mm - 0,2 mm
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Phillips antgalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 162900 9
EAN / GTIN 4045197090713
Gamintojo numeris 162900 9

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
20
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
20
Plienas <500 N/mm²
P
15
Plienas <750 N/mm²
P
10
Plienas <900 N/mm²
P
7
Plienas <1100 N/mm²
P
5
Plienas <1400 N/mm²
P
4
INOX <900 N/mm²
M
5
INOX >900 N/mm²
M
5
Ti >850 N/mm²
S
5
Ketus (G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

NC staklėms skirtas plėstuvas, panašus į DIN 212, su cilindriniu kotu ⌀, standartiškai tvirtinamas hidrauliniuose arba padidinto tikslumo patronuose. Mažiausiam galiniam mušimui ir didžiausiam proceso saugumui. Nereikia įsigyti jokių specialių griebtuvų.
Su ilga pjovimo briauna ir kairine spirale.
≤ ⌀ dyd. 1,7 su 3 dantimis; ≥ ⌀ dyd.1,8 su lyginiu dantų skaičiumi ir kintamu žingsniu. ≤ ⌀ dyd. 3,7 su centravimo viršūne iš abiejų pusių; ≥ ⌀ dyd. 3,8 su centravimo kiaurymėmis iš abiejų pusių.
Plėstuvų gamintojo tolerancija pagal DIN1420, skirta H7 kiaurymės tolerancijos laukui.

Pastaba:

Plėstuvus, kurių išmatavimai 1/100, rasite Nr. 162902.
Plėstuvus pagal skersmenį ir išmatavimus rasite Nr. 162951

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


NC plėstuvas H7, be dangos, Nominalusis ⌀ D<sub>C</sub> mm arba coliai: 9

NC plėstuvas H7, be dangos, Nominalusis ⌀ DC mm arba coliai: 9

reikia užklausti
Yra sandėlyje
216 vnt. yra sandėlyje
28,50 €
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
66,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje
56,80 €
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
88,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
64,20 €
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
101,00 €
Iškyšos ilgis L1 83 mm 84 mm 84 mm 81 mm 94 mm 94 mm
Bendras ilgis L 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 162 mm 162 mm
Kotas DIN 1835 A su h6 DIN 1835 A su h6 Cilindrinis kotas su h9 Cilindrinis kotas su h9 Morzės kūgis Morzės kūgis
Ašmenys HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E
Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė atvira kai kiaurymė atvira kai kiaurymė atvira kai kiaurymė atvira kai kiaurymė atvira kai kiaurymė atvira
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,25 mm/aps. 0,25 mm/aps. 0,25 mm/aps. 0,2 mm/aps. 0,13 mm/aps. 0,13 mm/aps.
Plėtimo ⌀ matmenys 0,1 mm - 0,2 mm 0,1 mm - 0,2 mm 0,1 mm - 0,2 mm 0,1 mm - 0,2 mm 0,1 mm - 0,2 mm 0,1 mm - 0,2 mm

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį