{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 4,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Tolerancija | H7 | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | DIN 1835 A su h6 | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 21 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 51 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Koto ⌀ Ds | 5 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,15 mm/aps. | |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,1 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 162900 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197090089 | |
Gamintojo numeris | 162900 4,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() NC plėstuvas H7 4,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
173 vnt. yra sandėlyje
18,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
47,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje
38,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
86,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Iškyšos ilgis L1 | 51 | 51 | 51 | 63 |
Bendras ilgis L | 80 | 80 | 80 | 133 |
Nominalusis ⌀ DC | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 21 | 21 | 21 | 23 |
Ašmenys | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |