{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 18 mm | |
Danga | be dangos | |
Tolerancija | H7 | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | DIN 1835 A su h6 | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 56 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 135 mm | |
Bendras ilgis L | 182 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | |
Koto ⌀ Ds | 14 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,3 mm/aps. | |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 162900 18 | |
EAN / GTIN | 4045197091017 | |
Gamintojo numeris | 162900 18 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() NC plėstuvas H7 18
reikia užklausti
Yra sandėlyje
122 vnt. yra sandėlyje
56,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
128,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
127,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
76,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
128,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Nominalusis ⌀ DC | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | DIN 212 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
Kotas | DIN 1835 A su h6 | DIN 1835 A su h6 | Cilindrinis kotas su h9 | Morzės kūgis | Morzės kūgis |
Ašmenys | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira |
Produkto rūšis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis |