{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 6,4 mm | |
Danga | be dangos | |
Tolerancija | H7 | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | DIN 1835 A su h6 | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 28 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 64 mm | |
Bendras ilgis L | 101 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,2 mm/aps. | |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 162900 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197090393 | |
Gamintojo numeris | 162900 6,4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
NC plėstuvas H7, be dangos, Nominalusis ⌀ DC mm arba coliai: 6,4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
23,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
49,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
99,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
125,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
81,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Iškyšos ilgis L1 | 64 mm | 64 mm | 59 mm | 59 mm | 85,5 mm |
Bendras ilgis L | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 151 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm |
Norma | Gamykliniai standartai | DIN 212 B | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | DIN 311 |
Kotas | DIN 1835 A su h6 | Cilindrinis kotas su h9 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | Morzės kūgis |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira |
Produkto rūšis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis |