{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 12,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Tolerancija | H7 | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | DIN 1835 A su h6 | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 44 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 110 mm | |
Bendras ilgis L | 151 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,25 mm/aps. | |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 162900 12,5 | |
EAN / GTIN | 4062406151911 | |
Gamintojo numeris | 162900 12,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
NC plėstuvas H7, be dangos, Nominalusis ⌀ DC mm arba coliai: 12,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
105 vnt. yra sandėlyje
50,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
93,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
95,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 151 mm | 151 mm | 182 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
Kotas | DIN 1835 A su h6 | DIN 1835 A su h6 | Morzės kūgis |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,25 mm/aps. | 0,25 mm/aps. | 0,15 mm/aps. |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,1 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm |