NC plėstuvas H7 4,3

Prekės Nr.: 162900 4,3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis ⌀ DC mm arba coliai Vnt. kaina su PVM
  • Tolerancija: H7
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Kotas: DIN 1835 A su h6

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Nominalusis ⌀ DC 4,3 mm
    Danga be dangos
    Tolerancija H7
    Ašmenys HSS E
    Norma Gamykliniai standartai
    Vidinis aušinimas ne
    Kotas DIN 1835 A su h6
    Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė atvira
    Pjovimo briaunos ilgis Lc 21 mm
    Iškyšos ilgis L1 51 mm
    Bendras ilgis L 80 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 6
    Koto ⌀ Ds 5 mm
    Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,15 mm/aps.
    Plėtimo ⌀ matmenys 0,1 mm
    Koto tolerancija h6
    Spalvinis žymėjimas žalia
    Produkto rūšis Phillips antgalis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 162900 4,3
    EAN / GTIN 4045197090065
    Gamintojo numeris 162900 4,3

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis
    N
    20
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    20
    Plienas <500 N/mm²
    P
    15
    Plienas <750 N/mm²
    P
    10
    Plienas <900 N/mm²
    P
    7
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    5
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    4
    INOX <900 N/mm²
    M
    5
    INOX >900 N/mm²
    M
    5
    Ti >850 N/mm²
    S
    5
    Ketus (G)
    K
    5
    CuZn
    N
    13
    Uni
     
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    NC staklėms skirtas plėstuvas, panašus į DIN 212, su cilindriniu kotu ⌀, standartiškai tvirtinamas hidrauliniuose arba padidinto tikslumo patronuose. Mažiausiam galiniam mušimui ir didžiausiam proceso saugumui. Nereikia įsigyti jokių specialių griebtuvų.
    Su ilga pjovimo briauna ir kairine spirale.
    ≤ ⌀ dyd. 1,7 su 3 dantimis; ≥ ⌀ dyd.1,8 su lyginiu dantų skaičiumi ir kintamu žingsniu. ≤ ⌀ dyd. 3,7 su centravimo viršūne iš abiejų pusių; ≥ ⌀ dyd. 3,8 su centravimo kiaurymėmis iš abiejų pusių.
    Plėstuvų gamintojo tolerancija pagal DIN1420, skirta H7 kiaurymės tolerancijos laukui.

    Pastaba:

    Plėstuvus, kurių išmatavimai 1/100, rasite Nr. 162902.
    Plėstuvus pagal skersmenį ir išmatavimus rasite Nr. 162951

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį