NC plėstuvas H7, be dangos, Nominalusis ⌀ DC mm arba coliai: 11

Prekės Nr.: 162900 11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
157 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis ⌀ DC mm arba coliai Vnt. kaina su PVM
  • Tolerancija: H7
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Kotas: DIN 1835 A su h6

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 11 mm
Danga be dangos
Tolerancija H7
Ašmenys HSS E
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Kotas DIN 1835 A su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė atvira
Pjovimo briaunos ilgis Lc 41 mm
Iškyšos ilgis L1 101 mm
Bendras ilgis L 142 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 6
Koto ⌀ Ds 10 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,25 mm/aps.
Plėtimo ⌀ matmenys 0,1 mm - 0,2 mm
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Phillips antgalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 162900 11
EAN / GTIN 4045197090911
Gamintojo numeris 162900 11

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
20
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
20
Plienas <500 N/mm²
P
15
Plienas <750 N/mm²
P
10
Plienas <900 N/mm²
P
7
Plienas <1100 N/mm²
P
5
Plienas <1400 N/mm²
P
4
INOX <900 N/mm²
M
5
INOX >900 N/mm²
M
5
Ti >850 N/mm²
S
5
Ketus (G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

NC staklėms skirtas plėstuvas, panašus į DIN 212, su cilindriniu kotu ⌀, standartiškai tvirtinamas hidrauliniuose arba padidinto tikslumo patronuose. Mažiausiam galiniam mušimui ir didžiausiam proceso saugumui. Nereikia įsigyti jokių specialių griebtuvų.
Su ilga pjovimo briauna ir kairine spirale.
≤ ⌀ dyd. 1,7 su 3 dantimis; ≥ ⌀ dyd.1,8 su lyginiu dantų skaičiumi ir kintamu žingsniu. ≤ ⌀ dyd. 3,7 su centravimo viršūne iš abiejų pusių; ≥ ⌀ dyd. 3,8 su centravimo kiaurymėmis iš abiejų pusių.
Plėstuvų gamintojo tolerancija pagal DIN1420, skirta H7 kiaurymės tolerancijos laukui.

Pastaba:

Plėstuvus, kurių išmatavimai 1/100, rasite Nr. 162902.
Plėstuvus pagal skersmenį ir išmatavimus rasite Nr. 162951

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


NC plėstuvas H7, be dangos, Nominalusis ⌀ D<sub>C</sub> mm arba coliai: 11

NC plėstuvas H7, be dangos, Nominalusis ⌀ DC mm arba coliai: 11

reikia užklausti
Yra sandėlyje
157 vnt. yra sandėlyje
39,10 €
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
79,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje
80,40 €
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
128,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
54,60 €
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
92,20 €
Danga be dangos be dangos be dangos TiN be dangos be dangos
Spalvinis žymėjimas žalia be be be be be
Bendras ilgis L 142 mm 142 mm 142 mm 142 mm 175 mm 175 mm
Vidinis aušinimas ne ne ne ne ne ne
Nominalusis ⌀ DC 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm
Kotas DIN 1835 A su h6 DIN 1835 A su h6 Cilindrinis kotas su h9 Cilindrinis kotas su h9 Morzės kūgis Morzės kūgis
Pjovimo briaunos ilgis Lc 41 mm 41 mm 41 mm 41 mm 41 mm 41 mm

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį