NC plėstuvas H7, be dangos, Nominalusis ⌀ DC mm arba coliai: 15

Prekės Nr.: 162900 15
reikia užklausti
Yra sandėlyje
173 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis ⌀ DC mm arba coliai Vnt. kaina su PVM
  • Tolerancija: H7
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Kotas: DIN 1835 A su h6

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 15 mm
Danga be dangos
Tolerancija H7
Ašmenys HSS E
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Kotas DIN 1835 A su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė atvira
Pjovimo briaunos ilgis Lc 50 mm
Iškyšos ilgis L1 114 mm
Bendras ilgis L 162 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 8
Koto ⌀ Ds 14 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,3 mm/aps.
Plėtimo ⌀ matmenys 0,1 mm - 0,3 mm
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Phillips antgalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 162900 15
EAN / GTIN 4045197090980
Gamintojo numeris 162900 15

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
20
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
20
Plienas <500 N/mm²
P
15
Plienas <750 N/mm²
P
10
Plienas <900 N/mm²
P
7
Plienas <1100 N/mm²
P
5
Plienas <1400 N/mm²
P
4
INOX <900 N/mm²
M
5
INOX >900 N/mm²
M
5
Ti >850 N/mm²
S
5
Ketus (G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

NC staklėms skirtas plėstuvas, panašus į DIN 212, su cilindriniu kotu ⌀, standartiškai tvirtinamas hidrauliniuose arba padidinto tikslumo patronuose. Mažiausiam galiniam mušimui ir didžiausiam proceso saugumui. Nereikia įsigyti jokių specialių griebtuvų.
Su ilga pjovimo briauna ir kairine spirale.
≤ ⌀ dyd. 1,7 su 3 dantimis; ≥ ⌀ dyd.1,8 su lyginiu dantų skaičiumi ir kintamu žingsniu. ≤ ⌀ dyd. 3,7 su centravimo viršūne iš abiejų pusių; ≥ ⌀ dyd. 3,8 su centravimo kiaurymėmis iš abiejų pusių.
Plėstuvų gamintojo tolerancija pagal DIN1420, skirta H7 kiaurymės tolerancijos laukui.

Pastaba:

Plėstuvus, kurių išmatavimai 1/100, rasite Nr. 162902.
Plėstuvus pagal skersmenį ir išmatavimus rasite Nr. 162951

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


NC plėstuvas H7, be dangos, Nominalusis ⌀ D<sub>C</sub> mm arba coliai: 15

NC plėstuvas H7, be dangos, Nominalusis ⌀ DC mm arba coliai: 15

reikia užklausti
Yra sandėlyje
173 vnt. yra sandėlyje
45,00 €
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
103,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje
100,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
68,60 €
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
113,50 €
Iškyšos ilgis L1 114 mm 115 mm 116 mm 121 mm 121 mm
Danga be dangos be dangos be dangos be dangos be dangos
Bendras ilgis L 162 mm 162 mm 162 mm 204 mm 204 mm
Nominalusis ⌀ DC 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm
Norma Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai DIN 212 B DIN 208 B DIN 208 B
Pjovimo briaunos ilgis Lc 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė atvira kai kiaurymė atvira kai kiaurymė atvira kai kiaurymė atvira kai kiaurymė atvira

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį