{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 15 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
⌀ ribos | 14,510 mm - 15,050 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 50 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 121 mm | |
Bendras ilgis L | 204 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | |
Morzės kūgio MK dydis | 2 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,2 mm/aps. | |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 164180 15 | |
EAN / GTIN | 4045197092373 | |
Gamintojo numeris | 164180 15 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mašininis plėstuvas konfigūruojam. 15 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
111,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
101,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
65,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ ribos | 14,510 ;15,050 | 14,510 ;15,000 | 14,201 ;15,100 |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | 8 | 8 |
Danga | be dangos | be dangos | be dangos |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Norma | DIN 208 B | Gamykliniai standartai | DIN 206 B |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira |
Produkto rūšis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis |