{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 9,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
⌀ ribos | 9,060 mm - 9,500 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 38 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 100 mm | |
Bendras ilgis L | 168 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Morzės kūgio MK dydis | 1 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,13 mm/aps. | |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 164180 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197092267 | |
Gamintojo numeris | 164180 9,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mašininis plėstuvas konfigūruojam. 9,5 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
92,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
91 vnt. yra sandėlyje
29,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
69,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
63,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Iškyšos ilgis L1 | 100 | 83 | 84 | 84 |
Bendras ilgis L | 168 | 125 | 125 | 125 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 |