Mašininis plėstuvas konfigūruojam., be dangos, Nominalusis ⌀ DC: 34mm

Prekės Nr.: 164180 34
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 208 B
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 7-8
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Kotas: Morzės kūgis

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 34 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS E
Norma DIN 208 B
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 7-8 laipsniai
Vidinis aušinimas ne
Kotas Morzės kūgis
Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė atvira
⌀ ribos 33,060 mm - 34,050 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 78 mm
Iškyšos ilgis L1 194 mm
Bendras ilgis L 321 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 10
Morzės kūgio MK dydis 4
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,3 mm/aps.
Plėtimo ⌀ matmenys 0,3 mm - 0,5 mm
Spalvinis žymėjimas be
konfigūruojamos tolerancijos C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; FG
konfigūruojamos savybės 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Produkto rūšis Phillips antgalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 164180 34
EAN / GTIN 4045197092755
Gamintojo numeris 164180 34

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
20
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
20
Plienas <500 N/mm²
P
15
Plienas <750 N/mm²
P
10
Plienas <900 N/mm²
P
7
Plienas <1100 N/mm²
P
5
Plienas <1400 N/mm²
P
4
INOX <900 N/mm²
M
5
INOX >900 N/mm²
M
5
Ti >850 N/mm²
S
5
Ketus (G)
K
5
Cu
N
13
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Plėstuvai pergalandami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir tolerancijas.
Lyginis dantų skaičius su kintamu žingsniu tarp dantų. Gaunama puikios kokybės glotni kiaurymė, be jokių įrėžų. Pjovimo dalies cilindrinė nuožula išlygina kiaurymę ir kreipia plėstuvą. Tvirtinimo kotas kūginis.

Paskirtis:

Kiaurųjų kiaurymių plėtimui, nes drožlės nukreipiamos pjovimo kryptimi. Dėl trumpos viršūnės formos tinka ir aklinųjų kiaurymių plėtimui.

Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu − žr. Nr. Nr. 343000-343530.
Tolerancijai H7 žr. Nr. 164000.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Mašininis plėstuvas konfigūruojam., be dangos, Nominalusis ⌀ D<sub>C</sub>: 34mm

Mašininis plėstuvas konfigūruojam., be dangos, Nominalusis ⌀ DC: 34mm

reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
315,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
204,00 €
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
370,00 €
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
353,00 €
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
387,00 €
Iškyšos ilgis L1 194 mm 194 mm 139 mm 139 mm 240 mm
Spalvinis žymėjimas be be žalia žalia be
Nominalusis ⌀ DC 34 mm 34 mm 34 mm 34 mm 34 mm
Norma DIN 208 B DIN 208 B Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai DIN 311
Pjovimo briaunos ilgis Lc 78 mm 78 mm 25 mm 25 mm 220 mm
Ašmenys HSS E HSS E HSS HSS HSS
Produkto rūšis Phillips antgalis Phillips antgalis Phillips antgalis Phillips antgalis Phillips antgalis

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį