Mašininis plėstuvas konfigūruojam. 19 mm

Prekės Nr.: 164180 19
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 208 B
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 7-8
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Kotas: Morzės kūgis

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Nominalusis ⌀ DC 19 mm
    Danga be dangos
    Ašmenys HSS E
    Norma DIN 208 B
    Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 7-8 laipsniai
    Vidinis aušinimas ne
    Kotas Morzės kūgis
    Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė atvira
    ⌀ ribos 18,510 mm - 19,000 mm
    Pjovimo briaunos ilgis Lc 58 mm
    Iškyšos ilgis L1 142 mm
    Bendras ilgis L 223 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 8
    Morzės kūgio MK dydis 2
    Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,2 mm/aps.
    Plėtimo ⌀ matmenys 0,2 mm - 0,3 mm
    Spalvinis žymėjimas be
    Produkto rūšis Phillips antgalis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 164180 19
    EAN / GTIN 4045197092458
    Gamintojo numeris 164180 19

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis
    N
    20
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    20
    Plienas <500 N/mm²
    P
    15
    Plienas <750 N/mm²
    P
    10
    Plienas <900 N/mm²
    P
    7
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    5
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    4
    INOX <900 N/mm²
    M
    5
    INOX >900 N/mm²
    M
    5
    Ti >850 N/mm²
    S
    5
    Ketus (G)
    K
    5
    Cu
    N
    13
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Plėstuvai pergalandami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir tolerancijas.
    Lyginis dantų skaičius su kintamu žingsniu tarp dantų. Gaunama puikios kokybės glotni kiaurymė, be jokių įrėžų. Pjovimo dalies cilindrinė nuožula išlygina kiaurymę ir kreipia plėstuvą. Tvirtinimo kotas kūginis.

    Paskirtis:

    Kiaurųjų kiaurymių plėtimui, nes drožlės nukreipiamos pjovimo kryptimi. Dėl trumpos viršūnės formos tinka ir aklinųjų kiaurymių plėtimui.

    Pastaba:

    SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu − žr. Nr. Nr. 343000-343530.
    Tolerancijai H7 žr. Nr. 164000.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Palyginti su panašiais produktais

    Šis produktas


    Rekomendacijos


    Mašininis plėstuvas konfigūruojam. 19 mm

    Mašininis plėstuvas konfigūruojam. 19 mm

    reikia užklausti
    Tiekimo terminas 1-2 savaitės
    0 vnt. yra sandėlyje
    133,00 €
    reikia užklausti
    Tiekimo terminas 1-2 savaitės
    0 vnt. yra sandėlyje
    150,50 €
    reikia užklausti
    Tiekimo terminas 3-4 savaitės
    0 vnt. yra sandėlyje
    84,20 €
    Pjovimo briaunų skaičius Z 8 8 8
    Iškyšos ilgis L1 142 140 118
    Spalvinis žymėjimas be be be
    Bendras ilgis L 223 189 188
    Pjovimo briaunos ilgis Lc 58 58 93
    Ašmenys HSS E HSS E HSS
    Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė atvira kai kiaurymė atvira kai kiaurymė atvira

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį