{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 28 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
⌀ ribos | 27,060 mm - 28,000 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 71 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 177 mm | |
Bendras ilgis L | 277 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 10 | |
Morzės kūgio MK dydis | 3 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,25 mm/aps. | |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 164180 28 | |
EAN / GTIN | 4045197092632 | |
Gamintojo numeris | 164180 28 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mašininis plėstuvas konfigūruojam. 28 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
208,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
149,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 10 | 10 |
Iškyšos ilgis L1 | 177 | 155 |
Spalvinis žymėjimas | be | be |
Bendras ilgis L | 277 | 247 |
Vidinis aušinimas | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 28 | 28 |
Ašmenys | HSS E | HSS |