{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 21 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
⌀ ribos | 20,010 mm - 21,200 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 62 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 151 mm | |
Bendras ilgis L | 232 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | |
Morzės kūgio MK dydis | 2 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,25 mm/aps. | |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 164180 21 | |
EAN / GTIN | 4045197092496 | |
Gamintojo numeris | 164180 21 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mašininis plėstuvas konfigūruojam. 21 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
146,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
148,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
95,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | 4 | 8 |
Bendras ilgis L | 232 | 271 | 201 |
Nominalusis ⌀ DC | 21 | 21 | 21 |
Norma | DIN 208 B | DIN 311 | DIN 206 B |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 62 | 155 | 100 |
Ašmenys | HSS E | HSS | HSS |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira |