{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 7,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
⌀ ribos | 7,060 mm - 7,500 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 33 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 88 mm | |
Bendras ilgis L | 156 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Morzės kūgio MK dydis | 1 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 164180 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197092229 | |
Gamintojo numeris | 164180 7,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mašininis plėstuvas konfigūruojam. 7,5 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
94,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
56,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
33,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ ribos | 7,060 ;7,500 | 7,060 ;7,500 | 7,101 ;7,600 |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | 6 | 6 |
Iškyšos ilgis L1 | 88 | 72 | 69 |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be |
Nominalusis ⌀ DC | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Norma | DIN 208 B | Gamykliniai standartai | DIN 206 B |
Ašmenys | HSS E | HSS E | HSS |