{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
⌀ ribos | 4,760 mm - 5,050 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 23 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 63 mm | |
Bendras ilgis L | 133 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Morzės kūgio MK dydis | 1 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,1 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 164180 5 | |
EAN / GTIN | 4045197092175 | |
Gamintojo numeris | 164180 5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mašininis plėstuvas konfigūruojam. 5 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
85,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
44,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | 6 |
Iškyšos ilgis L1 | 63 | 57 |
Danga | be dangos | be dangos |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 23 | 23 |
Ašmenys | HSS E | HSS E |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,2 |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,1 | 0,1 |