{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 10 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
⌀ ribos | 9,510 mm - 10,050 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 38 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 100 mm | |
Bendras ilgis L | 168 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Morzės kūgio MK dydis | 1 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,15 mm/aps. | |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
konfigūruojamos tolerancijos | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; FG | |
konfigūruojamos savybės | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 164180 10 | |
EAN / GTIN | 4045197092274 | |
Gamintojo numeris | 164180 10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mašininis plėstuvas konfigūruojam., be dangos, Nominalusis ⌀ DC: 10mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
80,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 451 vnt. yra sandėlyje
29,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
67,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
279 vnt. yra sandėlyje
57,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje
90,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje
48,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Iškyšos ilgis L1 | 100 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 89 mm | 100 mm |
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | TiN | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | be | žalia | be | be | be | be |
Bendras ilgis L | 168 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 168 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira |