{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 39 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
⌀ ribos | 38,060 mm - 39,050 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 81 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 204 mm | |
Bendras ilgis L | 329 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 10 | |
Morzės kūgio MK dydis | 4 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,3 mm/aps. | |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
konfigūruojamos tolerancijos | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; FG | |
konfigūruojamos savybės | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 164180 39 | |
EAN / GTIN | 4045197092854 | |
Gamintojo numeris | 164180 39 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Mašininis plėstuvas konfigūruojam., be dangos, Nominalusis ⌀ DC: 39mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
394,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
418,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
407,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ ribos | 38,060 mm - 39,050 mm | 38,210 mm - 39,200 mm | 38,210 mm - 39,200 mm |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 10 | 8 | 8 |
Iškyšos ilgis L1 | 204 mm | 139 mm | 139 mm |
Spalvinis žymėjimas | be | žalia | žalia |
Norma | DIN 208 B | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Kotas | Morzės kūgis | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,3 mm - 0,5 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |