Mašininis plėstuvas konfigūruojam., be dangos, Nominalusis ⌀ DC: 25mm

Prekės Nr.: 164180 25
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Tiekimo terminas 1-2 savaitės

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 208 B
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 7-8
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Kotas: Morzės kūgis

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 25 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS E
Norma DIN 208 B
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 7-8 laipsniai
Vidinis aušinimas ne
Kotas Morzės kūgis
Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė atvira
⌀ ribos 24,060 mm - 25,000 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 68 mm
Iškyšos ilgis L1 167 mm
Bendras ilgis L 268 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 8
Morzės kūgio MK dydis 3
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,25 mm/aps.
Plėtimo ⌀ matmenys 0,3 mm - 0,5 mm
Spalvinis žymėjimas be
konfigūruojamos tolerancijos C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; FG
konfigūruojamos savybės 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Produkto rūšis Phillips antgalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 164180 25
Kopijuoti
EAN / GTIN 4045197092571
Kopijuoti
Gamintojo numeris 164180 25
Kopijuoti
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
20
Aliuminis (trumpadrožlis)
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
20
Plienas <500 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
15
Plienas <750 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
10
Plienas <900 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
7
Plienas <1100 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
5
Plienas <1400 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
4
INOX <900 N/mm²
tinka / [m/min]
M
ISO kodas:
5
INOX >900 N/mm²
tinka / [m/min]
M
ISO kodas:
5
Ti >850 N/mm²
tinka / [m/min]
S
ISO kodas:
5
Ketus (G)
tinka / [m/min]
K
ISO kodas:
5
Cu
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
13
Alyva
tinka / [m/min]
 
drėgnas, maks.
tinka / [m/min]
 

Aprašymas

Modelis:

Plėstuvai pergalandami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir tolerancijas.
Lyginis dantų skaičius su kintamu žingsniu tarp dantų. Gaunama puikios kokybės glotni kiaurymė, be jokių įrėžų. Pjovimo dalies cilindrinė nuožula išlygina kiaurymę ir kreipia plėstuvą. Tvirtinimo kotas kūginis.

Paskirtis:

Kiaurųjų kiaurymių plėtimui, nes drožlės nukreipiamos pjovimo kryptimi. Dėl trumpos viršūnės formos tinka ir aklinųjų kiaurymių plėtimui.

Pastaba:

Tolerancijai H7 žr. Nr. 164000.
SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu − žr. Nr. Nr. 343000-343530.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį:

Prisijunkite prie savo paskyros

Login

Your contact person
Į prekių krepšelį