{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 4 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
⌀ ribos | 3,760 mm - 4,050 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 19 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 54 mm | |
Bendras ilgis L | 124 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Morzės kūgio MK dydis | 1 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,1 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 164180 4 | |
EAN / GTIN | 4045197092151 | |
Gamintojo numeris | 164180 4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mašininis plėstuvas konfigūruojam. 4 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
86,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 598 vnt. yra sandėlyje
17,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
41,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
211 vnt. yra sandėlyje
35,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje
58,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Iškyšos ilgis L1 | 54 | 46 | 46 | 46 | 44 |
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | TiN |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Ašmenys | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Produkto rūšis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis |