{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 33 mm | |
Danga | TiAlN | |
Tolerancija | konfigūruojam. | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Pjovimo technika | HPC | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
⌀ ribos | 32,210 mm - 33,200 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 25 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 139 mm | |
Bendras ilgis L | 200 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | |
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,45 mm/aps. | |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,3 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
konfigūruojamos tolerancijos | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; FG; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigūruojamos savybės | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 164358 33 | |
EAN / GTIN | 4045197769695 | |
Gamintojo numeris | 164358 33 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Aukštos kokybės HSS plėstuvas HPC kiaurosioms kiaurymėms, TiAlN, Nominalusis ⌀ DC: 33mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
358,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
299,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
344,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
201,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
370,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 |
Iškyšos ilgis L1 | 139 mm | 190 mm | 139 mm | 168 mm | 230 mm |
Danga | TiAlN | be dangos | TiAlN | be dangos | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | žalia | be | žalia | be | be |
Nominalusis ⌀ DC | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Norma | Gamykliniai standartai | DIN 208 B | Gamykliniai standartai | DIN 206 B | DIN 311 |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | Aklinosioms kiaurymėms | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira |