Aukštos kokybės HSS plėstuvas HPC kiaurosioms kiaurymėms 18H7 mm

Prekės Nr.: 164358 18H7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Tolerancija: H7
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip, su 25 bar
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 18 mm
Danga TiAlN
Tolerancija H7
Ašmenys HSS
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Kotas DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika HPC
Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė atvira
Pjovimo briaunos ilgis Lc 25 mm
Iškyšos ilgis L1 97 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 8
Koto ⌀ Ds 18 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,23 mm/aps.
Plėtimo ⌀ matmenys 0,2 mm
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Phillips antgalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 164358 18H7
EAN / GTIN 4045197767813
Gamintojo numeris 164358 18H7

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <750 N/mm²
P
45
Plienas <900 N/mm²
P
45
Plienas <1100 N/mm²
P
35
Plienas <1400 N/mm²
P
35
Ketus
K
40
GGG
K
30
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

CNC staklėms skirtas plėstuvas su tiesiu kotu standartiniam užspaudimui specialiai hidrauliniuose arba didelio tikslumo griebtuvuose.
Taip užtikrinamas mažas radialinis mušimas ir maksimalus darbo saugumas.
Nebereikia įsigyti specialių griebtuvų.
Su vidiniu aušinimu produktyviam apdirbimui ir gamybos kaštams mažinti.
Su trumpomis pjovimo briaunomis ir tiesiais grioveliais.
Tolerancijos duomenys:
Konfigūruojama:
plėstuvai pergalandami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir tolerancijas.
H7: modelis pagal DIN1420 H7 kiaurymės tolerancijai.

Paskirtis:

HPC-/HSC kiaurųjų kiaurymių plėtimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį