{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 39 mm | |
Danga | TiAlN | |
Tolerancija | konfigūruojam. | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Pjovimo technika | HPC | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
⌀ ribos | 38,210 mm - 39,200 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 25 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 139 mm | |
Bendras ilgis L | 200 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | |
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,45 mm/aps. | |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,3 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 164358 39 | |
EAN / GTIN | 4045197769756 | |
Gamintojo numeris | 164358 39 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Aukštos kokybės HSS plėstuvas HPC kiaurosioms kiaurymėms 39 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
418,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
394,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
407,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Iškyšos ilgis L1 | 139 | 204 | 139 |
Danga | TiAlN | be dangos | TiAlN |
Norma | Gamykliniai standartai | DIN 208 B | Gamykliniai standartai |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | Morzės kūgis | DIN 6535 HA su h6 |
Ašmenys | HSS | HSS E | HSS |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | Aklinosioms kiaurymėms |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,3 | 0,3 ;0,5 | 0,3 |