{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 29 mm | |
Danga | TiAlN | |
Tolerancija | konfigūruojam. | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Pjovimo technika | HPC | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
⌀ ribos | 28,210 mm - 29,200 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 25 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 119 mm | |
Bendras ilgis L | 180 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | |
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,4 mm/aps. | |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,3 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 164358 29 | |
EAN / GTIN | 4045197769657 | |
Gamintojo numeris | 164358 29 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Aukštos kokybės HSS plėstuvas HPC kiaurosioms kiaurymėms 29 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
314,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
226,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
300,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | 10 | 8 |
Spalvinis žymėjimas | žalia | be | žalia |
Bendras ilgis L | 180 | 281 | 180 |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | ne | taip, su 25 bar |
Norma | Gamykliniai standartai | DIN 208 B | Gamykliniai standartai |
Produkto rūšis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,3 | 0,3 ;0,5 | 0,3 |