{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 30 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 25 laipsniai | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k11 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
⌀ prie pjaunančiosios dalies | 22,2 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 195 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 212 mm | |
Bendras ilgis L | 311 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Morzės kūgio MK dydis | 3 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,3 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 162800 30 | |
EAN / GTIN | 4062406065119 | |
Gamintojo numeris | 162800 30 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Kniedinių kiaurymių plėstuvas, be dangos, Nominalusis ⌀ DC k11: 30mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
255,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
350,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Iškyšos ilgis L1 | 212 mm | 149 mm |
Bendras ilgis L | 311 mm | 247 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 30 mm | 30 mm |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 195 mm | 94 mm |
Ašmenys | HSS | HSS |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 25 laipsniai | 7-8 laipsniai |
Produkto rūšis | Phillips antgalis | Phillips antgalis |