{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 26 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 25 laipsniai | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k11 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
⌀ prie pjaunančiosios dalies | 18,8 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 180 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 197 mm | |
Bendras ilgis L | 296 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Morzės kūgio MK dydis | 3 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,25 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 162800 26 | |
EAN / GTIN | 4045197089403 | |
Gamintojo numeris | 162800 26 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kniedinių kiaurymių plėstuvas 26 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
201,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
120,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
192,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
281,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
118,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
124,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Iškyšos ilgis L1 | 197 | 172 | 172 | 125 | 145 | 140 |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | žalia | be | be |
Nominalusis ⌀ DC | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 180 | 70 | 70 | 25 | 115 | 115 |
Ašmenys | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira |
Produkto rūšis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis |