Kniedinių kiaurymių plėstuvas, be dangos, Nominalusis ⌀ DC k11: 25mm

Prekės Nr.: 162800 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis ⌀ DC k11 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 311
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 25
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: k11
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 25 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS
Norma DIN 311
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 25 laipsniai
Tolerancija Nominalusis ⌀ k11
Vidinis aušinimas ne
Kotas Morzės kūgis
Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė atvira
⌀ prie pjaunančiosios dalies 17,8 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 180 mm
Iškyšos ilgis L1 197 mm
Bendras ilgis L 296 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Morzės kūgio MK dydis 3
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 0,25 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Phillips antgalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 162800 25
EAN / GTIN 4045197089397
Gamintojo numeris 162800 25

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
20
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
20
Plienas <500 N/mm²
P
15
Plienas <750 N/mm²
P
10
Plienas <900 N/mm²
P
7
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Kūginės pjaunamosios dalies ilgis apie 3 kartus didesnis už nominalųjį ⌀. Sustiprinta šerdis ir pjovimo briaunos su gūbreliu užtikrina stabilumą. Tolygus ir lengvas pjovimas dėl ypatingos pjovimo briaunos formos ir plačių spiralinių griovelių.

Paskirtis:

Ypač tinka konstrukcinių elementų montavimui, kai reikia praplėsti prasilenkiančias kiaurymes arba kai reikia padidinti kiaurymes kniedėms. Gaminant katilus, kniedinių skylių plėstuvai dedami ant pneumatinių rankinių gręžtuvų.

Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu − žr. Nr. Nr. 343000-343530.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Kniedinių kiaurymių plėstuvas, be dangos, Nominalusis ⌀ D<sub>C</sub> k11: 25mm

Kniedinių kiaurymių plėstuvas, be dangos, Nominalusis ⌀ DC k11: 25mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
187,00 €
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
270,00 €
Iškyšos ilgis L1 197 mm 137 mm
Spalvinis žymėjimas be be
Bendras ilgis L 296 mm 231 mm
Nominalusis ⌀ DC 25 mm 25 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 180 mm 85 mm
Ašmenys HSS HSS
Produkto rūšis Phillips antgalis Phillips antgalis

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį