{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 25 mm | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 859 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 85 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 137 mm | |
Bendras ilgis L | 231 mm | |
Koto keturbriaunis □ | 20 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 160500 25 | |
EAN / GTIN | 4045197250780 | |
Gamintojo numeris | 160500 25 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Reguliuojami rankiniai plėstuvai, Nominalusis ⌀ DC: 25mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
270,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
187,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be |
Bendras ilgis L | 231 mm | 296 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 25 mm | 25 mm |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 85 mm | 180 mm |
Ašmenys | HSS | HSS |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira |
Produkto rūšis | Phillips antgalis | Phillips antgalis |