{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 16 mm | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 859 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 67 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 105 mm | |
Bendras ilgis L | 175 mm | |
Koto keturbriaunis □ | 12,5 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 160500 16 | |
EAN / GTIN | 4045197250711 | |
Gamintojo numeris | 160500 16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Reguliuojami rankiniai plėstuvai, Nominalusis ⌀ DC: 16mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
187,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje
103,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be |
Bendras ilgis L | 175 mm | 229 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 16 mm | 16 mm |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 67 mm | 135 mm |
Ašmenys | HSS | HSS |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | 25 laipsniai |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira |