{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 22 mm | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 859 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 82 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 129 mm | |
Bendras ilgis L | 215 mm | |
Koto keturbriaunis □ | 18 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 160500 22 | |
EAN / GTIN | 4045197250766 | |
Gamintojo numeris | 160500 22 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Reguliuojami rankiniai plėstuvai, Nominalusis ⌀ DC: 22mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
245,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
162,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Iškyšos ilgis L1 | 129 mm | 182 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 22 mm | 22 mm |
Norma | DIN 859 | DIN 311 |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 82 mm | 165 mm |
Ašmenys | HSS | HSS |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | 25 laipsniai |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira |