{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 14 mm | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 859 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 61 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 97 mm | |
Bendras ilgis L | 163 mm | |
Koto keturbriaunis □ | 11,2 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 160500 14 | |
EAN / GTIN | 4045197250698 | |
Gamintojo numeris | 160500 14 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Reguliuojami rankiniai plėstuvai, Nominalusis ⌀ DC: 14mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
143,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
115 vnt. yra sandėlyje
92,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Iškyšos ilgis L1 | 97 mm | 129 mm |
Bendras ilgis L | 163 mm | 209 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 14 mm | 14 mm |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 61 mm | 115 mm |
Ašmenys | HSS | HSS |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira |
Produkto rūšis | Phillips antgalis | Phillips antgalis |