{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 24 mm | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 859 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 85 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 137 mm | |
Bendras ilgis L | 231 mm | |
Koto keturbriaunis □ | 20 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 160500 24 | |
EAN / GTIN | 4045197250773 | |
Gamintojo numeris | 160500 24 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Reguliuojami rankiniai plėstuvai, Nominalusis ⌀ DC: 24mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
270,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
185,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Iškyšos ilgis L1 | 137 mm | 197 mm |
Bendras ilgis L | 231 mm | 296 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 24 mm | 24 mm |
Norma | DIN 859 | DIN 311 |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 85 mm | 180 mm |
Ašmenys | HSS | HSS |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira |