{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 18 mm | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 859 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 68 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 112 mm | |
Bendras ilgis L | 188 mm | |
Koto keturbriaunis □ | 14 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 160500 18 | |
EAN / GTIN | 4045197250735 | |
Gamintojo numeris | 160500 18 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Reguliuojami rankiniai plėstuvai 18 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
195,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
130,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be |
Bendras ilgis L | 188 | 261 |
Nominalusis ⌀ DC | 18 | 18 |
Norma | DIN 859 | DIN 311 |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 68 | 145 |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 | 25 |
Produkto rūšis | Phillips antgalis | Phillips antgalis |