{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 4 mm | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 859 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 24 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 48 mm | |
Bendras ilgis L | 76 mm | |
Koto keturbriaunis □ | 3,15 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris |
160500 4
Kopijuoti |
|
EAN / GTIN |
4045197250605
Kopijuoti |
|
Gamintojo numeris |
160500 4
Kopijuoti |
|
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |